Referenties
Filtration Group Industrial:852 884 DRG 60
Rubix:A0760336
Fabrikant:79700402
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN 852 884 DRG 60
Standard filter element unreinforced delta-p 20 bar 852 070 DRG 25 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 6840 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.555,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.881,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
