Referenties
Filtration Group Industrial:852 884 PS 25
Rubix:A0760338
Fabrikant:78226805
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN 852 884 PS 25
Standard filter element unreinforced delta-p 20 bar 852 059 SMX 10 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 6400 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.438,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1.740,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
