Referenties
Filtration Group Industrial:852 888 PS 6
Rubix:A0760332
Fabrikant:78354029
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN 852 888 PS 6
Standard filter element unreinforced delta-p 20 bar 852 059 SMX 10 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 3825 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.131,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.368,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
