Referenties
SMC:AL900-20
Rubix:05298637
EAN:3618035584289

Technische samenvatting
| Materiaal | cx2n |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 2 '' |
| Volumestroom | 1800 l/min |
Documenten
Productdetails : SMC OLIENEVELAAR AL900-20
Filter/Reduceerventiel met Retourfunctie
•Adjustable oil drop rate
•Bowl can be attached and detached with one hand
•Optional drain cock for one touch drain exhaust
•Provides accurate lubrication of downstream equipment
Size: 9 (Port Size 2
Thread: Rc(PT)
Port Size: 20 (2)
Option 1: None
Option 2: None
•Bowl can be attached and detached with one hand
•Optional drain cock for one touch drain exhaust
•Provides accurate lubrication of downstream equipment
Size: 9 (Port Size 2
Thread: Rc(PT)
Port Size: 20 (2)
Option 1: None
Option 2: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Materiaal | cx2n |
| Diameter schroefdraad (inch) | 2 '' |
| Volumestroom | 1800 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,79 excl. BTW
/ stuk
€ 255,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen