Referenties
Mann-Filter:C 1150
Rubix:A0104947
EAN:4011558103309
Productdetails : MANN FILTERELEMENT C 1150
Hoogte (mm):
187
Binnendiameter [mm]:
64
Diameter (mm):
113
Binnendiameter 2 [mm]:
64
187
Binnendiameter [mm]:
64
Diameter (mm):
113
Binnendiameter 2 [mm]:
64
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | insert |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,07 excl. BTW
/ stuk
€ 18,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

