Referenties
Filtration Group Industrial:PI 8145 DRG 10
Rubix:A0760312
Fabrikant:77711179
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN PI 8145 DRG 10
Standaard filterelement onversterkt delta-p 20 bar 852 126 DRG 100 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1081 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.677,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3.239,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
