Referenties
Filtration Group Industrial:PI 8508 DRG 100
Rubix:2799112344
Fabrikant:77681075
Documenten
Productdetails : MAHLE FILTER PI 8508 DRG 100
Standaard filterelement onversterkt delta-p 20 bar 852 126 DRG 100 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 245 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,06 excl. BTW
/ stuk
€ 145,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
