Referenties
Filtration Group Industrial:PI 8530 DRG 100
Rubix:A0760658
Fabrikant:77689078

Documenten
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN PI 8530 DRG 100
Standaard filterelement onversterkt delta-p 20 bar 852 126 DRG 100 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 985 g |
| Type | filterelement |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,52 excl. BTW
/ stuk
€ 321,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
