Referenties
Filtration Group Industrial:PI 9408 DRG VST 60
Rubix:A0760610
Fabrikant:77689227
Productdetails : MAHLE FILTERELEMENTEN PI 9408 DRG VST 60
Standaard filterelement onversterkt delta-p 20 bar 852 126 DRG 100 NBR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 381 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,38 excl. BTW
/ stuk
€ 166,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
