SMC FILTERELEMENT AFF-EL37B

Filterelement

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFF-EL37B
Rubix:05290500
Fabrikant:AFF-EL37B
EAN:3618035593564
SMC FILTERELEMENT AFF-EL37B

Technische samenvatting

Typefilterpatroon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FILTERELEMENT AFF-EL37B


De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. De serie is verkrijgbaar in zes afmetingen met een breed scala aan accessoires.

Sterke punten

Modulair luchtfilter
Voorkomt vervuiling
Lichter gewicht dan modulair AF oude stijl
Diktevermindering van harsbehuizing zorgt voor grotere capaciteit
(ongeveer 1,3 keer meer)
Verbeterde waterafscheidingsefficiëntie verlengt de levensduur van
Filterelementen
Rc, NPT of G(PF) type schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht762 g
Typefilterpatroon
Land van oorsprongJP
€ 122,28 excl. BTW
/ stuk
€ 147,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen