Referenties
SMC:AFF-EL75B
Rubix:05290180
Fabrikant:AFF-EL75B
EAN:3618035593533

Productdetails : SMC FILTER ELEMENT AFF-EL75B
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. De serie is verkrijgbaar in zes afmetingen met een breed scala aan accessoires.
Sterke punten
Modulair luchtfilter
Voorkomt vervuiling
Lichter gewicht dan modulair AF oude stijl
Diktevermindering van harsbehuizing zorgt voor grotere capaciteit
(ongeveer 1,3 keer meer)
Verbeterde waterafscheidingsefficiëntie verlengt de levensduur van
Filterelementen
Rc, NPT of G(PF) type schroefdraad
Voorkomt vervuiling
Lichter gewicht dan modulair AF oude stijl
Diktevermindering van harsbehuizing zorgt voor grotere capaciteit
(ongeveer 1,3 keer meer)
Verbeterde waterafscheidingsefficiëntie verlengt de levensduur van
Filterelementen
Rc, NPT of G(PF) type schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 997 g |
| Type | filterpatroon |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,24 excl. BTW
/ stuk
€ 199,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen