FESTO FILTERPATROON MS4-LFP1-C 8129064

Filterpatroon

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS4-LFP1-C
Rubix:A0252732
Fabrikant:8129064
EAN:4052568563653
FESTO FILTERPATROON MS4-LFP1-C 8129064
Technische samenvatting
Typefilterpatroon
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTERPATROON MS4-LFP1-C 8129064


Met zijn grote productassortiment, zeer effectieve componenten en ruime keuze aan functies biedt de Festo MS serie een compleet concept voor persluchtvoorbereiding. Ze is zowel geschikt voor eenvoudige standaardtoepassingen als voor toepassingsspecifieke oplossingen met zeer hoge kwaliteitseisen. Afzonderlijke componenten, voorgemonteerde combinaties uit voorraad, toepassingsspecifieke combinaties of complete kant-en-klare oplossingen. De vijf maten in de MS-serie bereiken maximale debieten met weinig benodigde ruimte.

Sterke punten

-De aandrijvingen bewegen langzaam en veilig naar de uitgangspositie
Plotselinge en onvoorspelbare bewegingen worden voorkomen
Instelbare schakeltijdvertraging
Handmatige override met en zonder blokkering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefilterpatroon
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,23 excl. BTW
/ stuk
5,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen