FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-MIDI 159584

Filterreduceer LFR-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/2-D-MIDI
Rubix:05103150
Fabrikant:159584
EAN:4052568011802
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-MIDI 159584

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-MIDI 159584


filterregelventiel LFR-1/2-D-MIDI met metalen beschermmantel en manometer. Met manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)360x94x60 mm
Logistiek gewicht1251,1 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Materiaalgegoten zink
Volumestroom3400 l/min
Filterfijnheid40 µm
Aansluiting 11/2
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 163,11 excl. BTW
/ stuk
€ 197,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden