FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A 192623
Filterreduceer LFR-1/4-D-5M-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A
Rubix:05092887
Fabrikant:192623
EAN:4052568152666

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A 192623
filterregelventiel LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 5 µm. Met automatische condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1229 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,73 excl. BTW
/ stuk
€ 294,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen