FESTO FILTERREGELVENTIEL MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS 537150
Filterreduceer MS12-LFR-G-D7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
Rubix:05121380
Fabrikant:537150
EAN:4052568172251

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | n.v.t. (module zonder verbindingsdraad, type -g) '' |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS 537150
filterregelventiel MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=12, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8605 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | n.v.t. (module zonder verbindingsdraad, type -g) '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | die-cast aluminium (behuizing), filterelement: gesinterd brons, membraan/afdichtingen: nbr, bedieningspaneel: pa-versterkt pom |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Bouwmaat | 12 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | intern |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Afvoertype | volledig automatisch condensafvoer |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,40 excl. BTW
/ stuk
€ 663,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen