FESTO FILTERREGEL MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS 564117

Filterreduceer MS9-LFR-G-D6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS
Rubix:05132682
Fabrikant:564117
EAN:4052568211486
FESTO FILTERREGEL MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS 564117

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)without connection thread ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGEL MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS 564117


filterregelventiel MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS Maximale uitgangsdruk 7 bar, 5µm-filter, met manometer, afsluitbare regelkop, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=9, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=met toebehoren, sluitbaar, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-CUV-DI-AG-BAR-AS 564117

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3172 g
Diameter schroefdraad (inch)without connection thread ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaalgegoten aluminium
Volumestroom23000 l/min
Bouwmaat90
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1without connection thread (without connection plate)
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
236,59 excl. BTW
/ stuk
286,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen