MECALINE FRL UNIT S2 G1/4" 891702
FILTERREGELAAR EN SMEERTOESTEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:891702
Rubix:A0411486
EAN:3660338443404

Documenten
Productdetails : MECALINE FRL UNIT S2 G1/4" 891702
Filterregelaar en smeertoestel (RF.L) verkrijgbaar in 3 verschillende aluminium behuizingen met verschillende debietbereiken, drukbereik van 0,15 tot 0,9 MPa, semiautomatische aftap + handmatige aftap, ingeperst zelfblokkerend mechanisme om abnormale beweging van de ingestelde druk veroorzaakt door externe interferentie te voorkomen. Vooraf geïnstalleerde ronde vierkante manometer met clip en vergrootglas om installatieruimte te besparen, en installatiebeugels. Filter 40 μm en aluminium kom. Aangesloten smeertoestel met proportionele olie druppelende structuur die spleetafdichtingstype goedkeurt, de hoeveelheid olietoevoer kan nauwkeurig worden aangepast door de positie van de indicator van de graduatieoliering te veranderen. Olie kan worden bijgevuld terwijl het smeertoestel onder druk staat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 9 bar |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,85 excl. BTW
/ stuk
€ 82,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen