SMC MONTAGEBEUGEL + MOER AW20 AW20P-270AS

Filterregelaar serie AW

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AW20P-270AS
Rubix:05287962
Fabrikant:AW20P-270AS
EAN:3618035520782
SMC MONTAGEBEUGEL + MOER AW20 AW20P-270AS

Technische samenvatting

Typefilterregelaar (modulair f.r.l.)
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC MONTAGEBEUGEL + MOER AW20 AW20P-270AS


Units met geïntegreerd filter en regelaar nemen weinig ruimte in en vereisen minder aansluitingen. Standaard 5 µm filtratie. Kunnen op een paneel worden gemonteerd. Filterpatroon kan snel vervangen worden. Model met geïntegreerde manometer verkrijgbaar. Zuiger- of membraanregelaar met aftap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefilterregelaar (modulair f.r.l.)
Materiaalpolycarbonaat (beker)
Capaciteit8 cm³
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Aangepaste tariefcode84811005
€ 1,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden