METABO FILTER 1 1/4"KORT, METAFWASBAARFILTERELEMENT
Filters voor tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628816000
Rubix:A0200905
Fabrikant:628816000
EAN:4007430273901

Technische samenvatting
| Type | afwasbaar filterelement 1 1/4' kort voor zuigleiding (tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten) |
|---|
Productdetails : METABO FILTER 1 1/4"KORT, METAFWASBAARFILTERELEMENT
Voor het aansluiten op de zuigleiding van alle tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten, Filter beschermt de pomp en sproei-installaties tegen beschadigingen door zand en vuildeetjes, Behuizing en deksel van slagvast polypropyleen, Aansluitingen met messing inwendige schroefdraad, Temperatuurbestendigheid van 0 tot 60°C, Inclusief afwasbaar filterelement met nylonmateriaal 80 my, tegen zeer fijn zand en vaste materialen, Tuinpompen en huiswaterautomaten, hebben een korte filter nodig, bepaald door hun geringe bouwhoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afwasbaar filterelement 1 1/4' kort voor zuigleiding (tuinpompen en huiswaterpompen/-automaten) |
| Materiaal | behuizing/deksel: slagvast polypropyleen (pp); aansluitingen: messing (inwendige schroefdraad); filterelement: nylon (80 my) |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,65 excl. BTW
/ stuk
€ 60,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen