SMC BESCHERMKAP HRS-BK001

Filterset met handvat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:HRS-BK001
Rubix:A0312106
Fabrikant:01167671
SMC BESCHERMKAP HRS-BK001

Technische samenvatting

Typeconnector deksel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BESCHERMKAP HRS-BK001


Thermo-koelmachine HRS biedt handige functies, zelfdiagnose en controledisplay voor eenvoudig onderhoud. Een schuine toevoerpoort vergemakkelijkt de toevoer van circulerende vloeistof, zelfs als de units gestapeld zijn. Een groot digitaal display geeft een duidelijk beeld van de huidige en ingestelde waarden. Het stofvrije filter is geïntegreerd in de grill van het voorpaneel, zodat het HRS-filter eenvoudig en zonder gereedschap kan worden gemonteerd en verwijderd.

Sterke punten

•Compact type thermal-chiller
Single phase, 100/115VAC
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeconnector deksel
€ 71,22 excl. BTW
/ stuk
€ 86,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen