SMC PFA T-FIT 3/8" S X 1/4" S X 1/4" S LQ3T3A-R7
Fitting Verloopfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3T3A-R7
Rubix:05291464

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 3/8" S X 1/4" S X 1/4" S LQ3T3A-R7
De SMC high purity HYPER FITTING-serie LQ* voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procescontrole. Van het reinigen van onderdelen tot assemblage en verpakking, alle processen worden gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuwe PFA elimineert vrijwel volledig de vorming van deeltjes en TOC (totaal organisch koolstof), waardoor het met een gerust hart kan worden gebruikt voor de meest veeleisende toepassingen. Als de chemische samenstelling of de stroomvereisten tijdens het proces worden gewijzigd, maakt ons face seal-ontwerp het mogelijk om snel de slangen en/of slangdiameters te verwisselen, met behulp van hetzelfde fittinglichaam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pfa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,75 excl. BTW
/ stuk
€ 58,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen