SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 10 MM KPU10-00

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPU10-00
Rubix:05281442
Fabrikant:KPU10-00
SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 10 MM KPU10-00

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.Y-KOPPELING 10 MM KPU10-00


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPU, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Branch Y and Union Y

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht27 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 20
Maximumtemperatuur80 °C
Diameter buis10 mm
€ 78,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 94,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen