HECO ELVZ BCK SPAANPLAATSCHROEF POZIDR 3 X 30 MM
Fix plus Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:29345.030.030
Rubix:08440288
EAN:4019787057240

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : HECO ELVZ BCK SPAANPLAATSCHROEF POZIDR 3 X 30 MM
Fix plus Bolcilinder spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,05 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | bolcilinderkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm