Referenties
Festo:FKC-40
Rubix:05112294
Fabrikant:538962
EAN:4052568176778

Documenten
Productdetails : FESTO MEENEMER FKC-40 538962
momentcompensator FKC-40 voor lineaire aandrijving DGC-G. Grootte=40, radiale afwijking +/-= 2,5 mm, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, omgevingstemperatuur =-10 - 60 °C, korte maximaal toegestane belasting in werkingsrichting +/-= 3000 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bestuurder |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,28 excl. BTW
/ stuk
€ 118,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen