Referenties
Igus:A290FM-0608-08
Rubix:03202303
Productdetails : IGUS A290FM-0608-08 KRAAGLAGER IGLIDUR
The Robust - The bearings comply with the requirements of the BfR for contact with food. For medium and high loads
Sterke punten
Complies with the requirements of the BfRFor direct contact with foodGood abrasion resistanceIf low noise level is requiredLubrication and maintenance-freeStandard range from stock
Toepassingen
Food industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 848338 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
