Referenties
Igus:JFM-0506-05
Rubix:03203102



Productdetails : IGUS JFM-0506-05 KRAAGLAGER IGLIDUR
De veelzijdige langeafstandsloper - Hoge slijtvastheid op (bijna) alle assen, zeer lage wrijvingscoëfficiënten Een belangrijk voordeel van iglidur® J-glijlagers is de combinatie van een lage wrijvingscoëfficiënt bij droog lopen en de lage neiging tot stickslip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35 MPa zijn iglidur® J-glijlagers niet geschikt voor extreme belastingen.
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, uitstekende slijtvastheid bij lage tot middelmatige drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en lage vochtopname.
Sterke punten
Meer dan 250 afmetingen uit voorraad leverbaar Lage slijtage tegen verschillende asmaterialen Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog draaien Trillingsdempend Goede chemische bestendigheid Beste materiaal voor gebruik met zachte asmaterialen Lage vochtopname
Toepassingen
Automatisering Drukindustrie Drankindustrie Lucht- en ruimtevaart Cleanroom
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
