ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 1005 XP ESD LG S1P W10 MT41

Flash 1005 | ESD

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:43100 1P 41
Rubix:22888926
EAN:4043692344980
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 1005 XP ESD LG S1P W10 MT41
Technische samenvatting
EU Schoenmaat41
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 1005 XP ESD LG S1P W10 MT41


XP® metal free puncture-resistance. Alu-tec® aluminium toecap. 3D-cushioning system. Aktiv-X lining. ESD-fitting. Adapted for orthopedic insoles. MPU® INNOFLEX System. Outer mesh material. Integrated climate zone. <br/> EN ISO 20345 S1P SRC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat41
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
109,01 excl. BTW
/ paar
131,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

EU Schoenmaat

41
Select varianten (13)