SMC FLENSMONTAGE F5032

FLASQUE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:F5032
Rubix:05282828
Fabrikant:F5032
EAN:3618036107814
SMC FLENSMONTAGE F5032

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC FLENSMONTAGE F5032


Cilinders serie C96 voldoen aan ISO 15552.  De serie is leverbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm.  Nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verhogen de installatieprecisie en verlengen de levensduur van de cilinder.  Door verhoogde precisie van de bus en zuigerstang en verminderde toleranties is de deflectie van de zuigerstang verminderd.  Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht188 g
Typeflens
Diameter zuiger32 mm
Land van oorsprongCN
€ 16,91 excl. BTW
/ stuk
€ 20,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen