Referenties

SMC:F5050
Rubix:05261926
Fabrikant:F5050
EAN:3618036107791
SMC FLENS F5050

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC FLENS F5050


Cilinders serie C96 voldoen aan ISO 15552.  De serie is leverbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm.  Nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verhogen de installatieprecisie en verlengen de levensduur van de cilinder.  Door verhoogde precisie van de bus en zuigerstang en verminderde toleranties is de deflectie van de zuigerstang verminderd.  Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht456 g
Typeflens
Land van oorsprongCN
€ 25,59 excl. BTW
/ stuk
€ 30,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen