• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Werkplaatsmachines(241)
    • Hijs-, hef- en trekmaterialen(2.254)
    • Intern transport(7.996)
    • Stroomaggregaten(7)
    • Reinigingsmateriaal/uitrusting(2.236)
    • Klimmaterialen(774)
    • Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling(39)
    • Magazijn inrichting(1.635)
    Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    • Hogedrukreinigers(987)
    • Professionele stof -en waterzuigers(1.013)
    • Vloerreinigers(207)
    • Onderdelen ontvettings- en reinigingsapparaten(29)
    Bekijk Reinigingsmateriaal/uitrusting
    1. Rubix Categorieën
    2. Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    3. Reinigingsmateriaal/uitrusting
    4. Professionele stof -en waterzuigers
    5. Onderdelen en toebehoren stof-/waterzuiger
    6. Filter voor stof-/waterzuiger
    7. KARCHER STOFZAK TBV MT25/1 (PK=5 ST)

    KARCHER STOFZAK TBV MT25/1 (PK=5 ST)

    Fleece Filter Bag

    Zie technische informatie

    Referenties

    Kärcher:69074780
    Rubix:3999101490
    EAN:4054278098449
    KARCHER STOFZAK TBV MT25/1 (PK=5 ST)
    KARCHER STOFZAK TBV MT25/1 (PK=5 ST)
    KARCHER STOFZAK TBV MT25/1 (PK=5 ST)
    brand logo

    Productdetails : KARCHER STOFZAK TBV MT25/1 (PK=5 ST)


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 16,92 excl. BTW
    / pak
    € 20,47 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    3M FILTERZAKKEN VOOR STOFZUIGER POLYESTER 25 L 64421KARCHER ZAK STOFZUIGER 6904014KARCHER FILTER 69061230KARCHER VLIES FILTERZAKKEN (PK=10ST)NILFISK ABSOLUTFILTER D360 HEPA H-14 - Z8 17262NILFISK FILTER KIT STAR D460 L CLASS 40000338METABO AFVALZAKKEN PE TRANSPARENT 30 LITER (PK=5ST)METABO VLIES-FILTERZAKKEN 6L VOOR AS 18L PC COMPACT (PK=5ST)KARCHER STERFILTER PTFE GECOAT M 2,2 mSPARTEX WASBAAR FILTER TBV G-VAC S33-W - 868073SPARTEX FILTER HEPA WASBAAR 163 X 175 X 145 - 853818KARCHER STOFZAKKEN TBV T15/1 6.907.017 (PK=10 ST)KARCHER WATERFILTER 6.414956.03M FILTERZAKKEN VOOR STOFZUIGER 50 L 64423KARCHER FILTERZAKKEN (5ST) 6.904-351.0
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap