Referenties
Tricorp:403008Fluororange8XL
Rubix:A0357348
EAN:8718326147232






Productdetails : TRICORP FLEECE JAS RWS 403008 ORANJE MT 8XL
Warm en comfortabel High Visibility fleecejack conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). Deze ademende, winddichte en waterafstotende jas blijft lang mooi door de anti-pilling kwaliteit van het 3-laags micro-fleece dat wordt gebruikt. Hoge zichtbaarheid conform EN ISO 20471:2013, Klasse 3, met gestikte striping. Uitgevoerd met een ritssluiting tot aan onderzijde, een afsluitbare bostzak en 2 steekzakken met rits. Sluit mooi aan door het gebruik van elastische stelkoorden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 8xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 380 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,67 excl. BTW
/ stuk
€ 92,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
8xl
