PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/GROEN MT S

Hi-Vis Tweekleuren Parka

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S466YGRS
Rubix:A0385823
EAN:5036108137497
PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/GROEN MT S

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maats
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/GROEN MT S


Door de contrasterende kleuren is dit kledingstuk zeer populair bij onze klanten. Ontworpen om u warm en droog te houden terwijl de drager beter zichtbaar is onder alle weersomstandigheden. Het is volledig waterproof en komt met een aansnoerkoord in de capuchon en de taille, gebreide stormmanchetten en een tweeweg ritssluiting met stormflap en drukknopen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maats
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgroen
Gewicht190 g/m²
Materiaal100% polyester (300d oxford-weefsel, pu-coating)
Hoge zichtbaarheidja
41,92 excl. BTW
/ stuk
50,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

s

Klasse EN20471

Secundaire kleur