HYDROWEAR FLEECEJACK FELDKIRCHEN 04026006 FLUO GE/MAR MT 4XL
Fleecevest Feldkirchen HiVis geel/marine
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:04026006F-4XL
Rubix:22090814
EAN:5420011748770



Productdetails : HYDROWEAR FLEECEJACK FELDKIRCHEN 04026006 FLUO GE/MAR MT 4XL
Polar Fleece EN 471 BICOLOUR Hi-Vis Yellow/Navy. Fleecejack met mesh polyester voering in dezelfde kleurstelling en striping. Met uitritsbare mouwen en een aansnoerkoord in de taille.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,81 excl. BTW
/ stuk
€ 82,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen