MASCOT JAS ACCEL. SAFE 19001-449 HV GEEL/D. MARINE MT XL

MASCOT JAS ACCEL. SAFE 19001-449

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:19001-449-17010-XL
Rubix:A0342982
EAN:5711074816729
MASCOT JAS ACCEL. SAFE 19001-449 HV GEEL/D. MARINE MT XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT JAS ACCEL. SAFE 19001-449 HV GEEL/D. MARINE MT XL


Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. Groot ademend vermogen en wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Elastiek bij de pols. Met prints.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Borstzak met waterdichte rits.; Voorzakken met waterdichte ritsen.; Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal100% polyester
€ 181,24 excl. BTW
/ stuk
€ 219,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat