Referenties
INA:FLAN72-MSTR
Rubix:03126558
Fabrikant:0008262430000
EAN:4012802779516

Productdetails : INA FLAN 72 MSTR SPANLAGERHUIS ROND
Geflensde lagerbehuizing
Flange bearing housing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105,6x100x144 mm |
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Binnendiameter | 72 mm |
| Breedte | 105,6 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
