FESTO FLENSBEVESTIGING CRFNG-100 161851
Flensbevestiging CRFNG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRFNG-100
Rubix:05097083
Fabrikant:161851
EAN:4052568129347

Documenten
Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING CRFNG-100 161851
Flensbevestiging CRFNG-100 Grootte=100, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Type | flensmontage |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,23 excl. BTW
/ stuk
€ 207,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen