Referenties
Festo:FNC-125
Rubix:05102387
Fabrikant:174382
EAN:4052568142780

Documenten
Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FNC-125 174382
Flensbevestiging FNC-125 Grootte=125, Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=3775 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 226x29x165 mm |
| Logistiek gewicht | 3700 g |
| Type | flensmontage |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,85 excl. BTW
/ stuk
€ 79,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen