Referenties
Festo:FNG-200
Rubix:05102344
Fabrikant:34479
EAN:4052568115227

Documenten
Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FNG-200 34479
Flensbevestiging FNG-200 voor cilinders DNG, DNGU. Grootte=200, Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=5321 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4810 g |
| Type | flensmontage |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,57 excl. BTW
/ stuk
€ 190,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen