FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-25 157301

Flensbevestiging FUA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FUA-25
Rubix:05102500
Fabrikant:157301
EAN:4052568035099
FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-25 157301
Technische samenvatting
Typeflensmontage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FUA-25 157301


Flensbevestiging FUA-25 voor cilinders ADVU, AEVU, ADVUP en ADVUT. Grootte=25, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=91 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98x58x19 mm
Logistiek gewicht85,66 g
Typeflensmontage
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,17 excl. BTW
/ stuk
43,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen