Referenties
INA:EGF06070-E40-Y
Rubix:03190327
Fabrikant:0679726240000
EAN:4012802618747

Productdetails : INA EGF 06070 E40/Y GLIJLAGERBUS
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen rug
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen backing
Sterke punten
Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen.
Toepassingen
Voor glijlager.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,35 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | egf..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen