Referenties
INA:EGF08075-E40-Y
Rubix:03191300
Fabrikant:0702130030000
EAN:4012802760613

Productdetails : INA EGF 08075 E40/Y GLIJLAGERBUS
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen rug
Flensbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen backing
Sterke punten
Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen.
Toepassingen
Voor glijlager.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,99 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | egf..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen