IGUS GFM-2023-21 KRAAGLAGER IGLIDUR

Flenslager, iglidur® G

Zie technische informatie

Referenties

Igus:GFM-2023-21
Rubix:03202753
IGUS GFM-2023-21 KRAAGLAGER IGLIDUR

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte21,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : IGUS GFM-2023-21 KRAAGLAGER IGLIDUR


De klassieke allrounder - Uitstekende prijs-prestatieverhoudingiglidur® G lagers voldoen aan een extreem breed scala van verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Iglidur G glijlager, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot middelhoge glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.

Sterke punten

Meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaarHoge slijtvastheidResistentie tegen stof en vuilKosteneffectiefSmering en onderhoudsvrij

Toepassingen

Landbouwmachines Bouwmachine-industrie Machinebouw Sport en vrije tijd Automobielindustrie Mechatronica

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter23 mm
Breedte21,5 mm
Materiaalkunststof
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 3,58 excl. BTW
/ stuk
€ 4,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden