Referenties
FAG:F506-WA-L
Rubix:03034154
Fabrikant:0383829110000
EAN:4012801212991

Productdetails : FAG F 506 WA/L FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, brede versie met conische boring en klemsleeve, gesloten aan één kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 117x55x129,4 mm |
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 55 mm |
| Lengte | 117 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 117 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,91 excl. BTW
/ stuk
€ 233,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
