Referenties
Vervangen ref.:GG.CJTZ05-I
INA:GEHCJTZ05-GG
Rubix:03126792
Fabrikant:0870813770000
EAN:4054372280702
Productdetails : INA GEH.CJTZ 05 GG LAGERHUIS OVAAL LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Buitendiameter | 124 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,01 excl. BTW
/ stuk
€ 43,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
