Referenties
FAG:F516-B-L
Rubix:03034220
Fabrikant:0383830630000
EAN:4012801213189

Productdetails : FAG F 516 B/L FLENSLAGERHUIS OPEN KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, met conische boring en klemsleeve, continue as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 196x110x196 mm |
| Logistiek gewicht | 10000 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 196 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 110 mm |
| Lengte | 196 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 196 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 668,05 excl. BTW
/ stuk
€ 808,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen