Referenties
Vervangen ref.:GG.CFTR08
INA:GEHCFTR08-GG>A
Rubix:03126744
Fabrikant:0948844980000
EAN:4054372584732
Productdetails : INA GG.CFTR 08 GG LAGERHUIS DRIEHOEKIG LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,31 excl. BTW
/ stuk
€ 62,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
