Referenties
Vervangen ref.:GG.CJ12-N-I
INA:GEHCJ12-GG-N
Rubix:03125231
Fabrikant:0873039060000
EAN:4064327116871


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Breedte | 47,5 mm |
| Materiaal | gietijzer (gg - vlokgrafiet) |
Productdetails : INA GEH.CJ 12 GG/N LAGERHUIS VIERKANT LEEG
Flensbehuizingen Inzetlagers in corrosiebestendige VA-uitvoering of met Corrotect® coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Breedte | 47,5 mm |
| Materiaal | gietijzer (gg - vlokgrafiet) |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Type lagerunit | flensbehuizing |
| Lengte | 175 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Bouwvorm | vierbouts vierkante flens |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,31 excl. BTW
/ stuk
€ 76,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen