Referenties
Vervangen ref.:GG.CJT08-N
INA:GEHCJT08-GG-N>A
Rubix:A0226403
Fabrikant:0948688400000
EAN:4054372583421


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 36,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA GEH.CJT 08 GG/N LAGERHUIS
Flensbehuizingen Inzetlagers in corrosiebestendige VA-uitvoering of met Corrotect® coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Hoogte | 172 mm |
| Type lagerunit | flenshuis |
| Lengte | 105 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 172 mm |
| Bouwvorm | flenshuis met twee bouten |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,94 excl. BTW
/ stuk
€ 33,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen