Referenties
Vervangen ref.:GG.CJT12-N-I
INA:GEHCJT12-GG-N
Rubix:03126788
Fabrikant:0875570450000
EAN:4064327137890


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Breedte | 46 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA GEH.CJT 12 GG/N LAGERHUIS OVAAL LEEG
Flensbehuizingen Inzetlagers in corrosiebestendige VA-uitvoering of met Corrotect® coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Type lagerunit | flensbehuizing |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 238 mm |
| Bouwvorm | voor doorlopende as |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,41 excl. BTW
/ stuk
€ 77,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen