Referenties
Vervangen ref.:GG.CJ08-N-FA125.1
INA:GEHCJ08-GG-N-FA125.1
Rubix:A0693070
Fabrikant:0886189270000
EAN:4054369601404
Productdetails : INA GEH.CJ 08 GG/N/FA125.1 LAGERHUIS VIERKANT LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,77 excl. BTW
/ stuk
€ 50,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
